| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE4-76753834 Herst.-Nr.: LR7-BW EAN/GTIN: 4938766016262 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Höhe | 53.5 mm | | Durchmesser | 70 mm | | Gewicht | 70 g | Nachhaltigkeit | Nachhaltigkeitszertifikate | RoHS | Design | Produktfarbe | Weiß | | Material | Polycarbonat | | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP65 | | Zertifizierung | EC 60529, NEMA 4X, 13 UL 508, CSA-C22.2 No.14 FCC 15 B A RoHS (EN 50581) EMC (EN 61000-6-4, EN 61000-6-2) KC (KN 61000-6-4, KN 61000-6-2) | Technische Details | Konformitätsbescheinigungen | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Buzzer, Schallgeber, Summerelement, akustischer Signalgeber, Signalampel, Signalsäule, Signalturm, Steckergehäuse, Alarm Summer, Elektronischer Summer, Summer, Summermodul Signalsäule, alarm summer 24v, steckergehäuse, signalampel ip65 |
| | |
| |