Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PATLITE LR6-3ILWMNW-RYG Alarmlicht Fixed LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PATLITE LR6-3ILWMNW-RYG Alarmlicht Fixed LED
PATLITE LR6-3ILWMNW-RYG Alarmlicht Fixed LED
Artikel-Nr.:
     CIDE4-76753866
Hersteller:
     Patlite
Herst.-Nr.:
     LR6-3ILWMNW-RYG
EAN/GTIN:
     4938766021914
Suchbegriffe:
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
Signalampel
Standardisieren Sie Ihre Signalisierungsschnittstelle. Die IO-Link Signalsäule wird nahtlos über Ihre IO-Link Schnittstelle installiert und konfiguriert. IO-Link ist eine standardisierte IO-Technologie (IEC 61131-9): Feldbusneutral, Punkt-zu-Punkt Kommunikation, Universalschnittstelle!
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Arbeitsspannung
24 V
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
0 - 90 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
60 mm
Technische Details
Typ
Fixed
Platzierung
Drinnen
Lampentyp
LED
Formfaktor
Rund
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Produktfarbe
Weiß
Zertifizierung
UL 508, CSA-C22.2 No.14 FCC 15 B A RoHS (EN 50581) EMC (EN 61000-6-4, EN 61000-6-2) KC (KN 61000-6-4, KN 61000-6-2) IEC/EN 60947-5-1, EN62471
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 138,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,85*
€ 205,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,68*
€ 203,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,17*
€ 194,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,45*
€ 182,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,23*
€ 164,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.