| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE4-76753878 Herst.-Nr.: NE-24A-G EAN/GTIN: 4938766021792 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Energie | Energiequelle | Gleichstrom | ![](/p.gif) | AC Eingangsspannung | 24 V | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -30 - 50 °C | ![](/p.gif) | Temperaturbereich bei Lagerung | -30 - 60 °C | Gewicht und Abmessungen | Breite | 56 mm | Nachhaltigkeit | Nachhaltigkeitszertifikate | RoHS | Technische Details | Typ | Fixed | ![](/p.gif) | Diffuser Farbe | Grün | ![](/p.gif) | Platzierung | Drinnen | ![](/p.gif) | Lampentyp | LED | ![](/p.gif) | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP65 | ![](/p.gif) | Leuchtmitteltyp | LED | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Schwarz, Grün |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: LED-Signalleuchte, Kontrolllampe, Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, Warnlampe, Warnleuchte, led anzeigelampe grün 24v, led anzeigelampen, led anzeigelampen 24v |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |