Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dyson Airblade 9kJ Handtrockner 900 W Automatisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dyson Airblade 9kJ Handtrockner 900 W Automatisch
Dyson Airblade 9kJ Handtrockner 900 W Automatisch
Artikel-Nr.:
     CIDE4-76766851
Hersteller:
     Dyson
Herst.-Nr.:
     314696-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gebläsehandtrockner
Handtrockner
Händetrockner
sensor handtrockner edelstahl
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Automatisch
Produktfarbe
Edelstahl
Gehäusematerial
Edelstahl
Automatische Abschaltungszeit
30 s
Trockenzeit
10 s
Filtertyp
HEPA
Schallleistungspegel
79 dB
Gewicht und Abmessungen
Breite
450 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
500 mm
Gewicht
4500 g
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
900 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 949,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.098,76*
€ 1.307,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.080,60*
€ 1.285,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.029,21*
€ 1.224,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 994,10*
€ 1.182,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 949,61*
€ 1.130,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dyson
970528-01
ab € 55,84*
Zubehör
Dyson
970408-01
ab € 96,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.