Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 735-126 Anschlussblock 6 Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 735-126 Anschlussblock 6 Orange
Wago 735-126 Anschlussblock 6 Orange
Wago 735-126 Anschlussblock 6 Orange
Wago 735-126 Anschlussblock 6 Orange
Artikel-Nr.:
     4147-M0467838
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     735-126
EAN/GTIN:
     4044918792752
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
6
Produktfarbe
Orange
Material
Polyamid
Bestückungsseite
Oben
Stromstärke
10 A
Lateraler Abschnitt
1.5 mm²
Beschichtung Steckerkontakte
Kupfer
Kabelstück (AWG)
20 - 16
Betriebstemperatur
-60 - 105 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
22.86 mm
Tiefe
10.8 mm
Höhe
21.9 mm
Energie
Nennspannung
250 V
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
220
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,01231*
€ 1,15231*
21 Tage
nicht lagernd
55
pro Stück
€ 4,45*
ab € 1,02091*
€ 1,39091*
18 Tage
unbekannt
55
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,0703*
€ 1,4403*
55
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,07746*
€ 1,44746*
55
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,11*
€ 1,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 220 Stück
€ 1,15231*
€ 1,37125
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,01231*
€ 1,20465
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 220 Stück
Mindestbestellmenge: 220 Stück ( entspricht € 253,5082* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-647
ab € 2,61*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-719
ab € 2,71*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-123
ab € 0,0051*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-223
ab € 0,0191*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-262
ab € 0,0292*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-263
ab € 0,0293*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-143-1
ab € 0,00503*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-142
ab € 0,00504*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-141
ab € 0,00504*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-221
ab € 0,0193*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.