Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

G3 Ferrari Delizia Pizzamacher/Ofen 1 Pizza/Pizzen 1200 W Schwarz, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
G3 Ferrari Delizia Pizzamacher/Ofen 1 Pizza/Pizzen 1200 W Schwarz, Gelb
G3 Ferrari Delizia Pizzamacher/Ofen 1 Pizza/Pizzen 1200 W Schwarz, Gelb
G3 Ferrari Delizia Pizzamacher/Ofen 1 Pizza/Pizzen 1200 W Schwarz, Gelb
G3 Ferrari Delizia Pizzamacher/Ofen 1 Pizza/Pizzen 1200 W Schwarz, Gelb
G3 Ferrari Delizia Pizzamacher/Ofen 1 Pizza/Pizzen 1200 W Schwarz, Gelb
G3 Ferrari Delizia Pizzamacher/Ofen 1 Pizza/Pizzen 1200 W Schwarz, Gelb
G3 Ferrari Delizia Pizzamacher/Ofen 1 Pizza/Pizzen 1200 W Schwarz, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE4-76844663
Hersteller:
     G3 Ferrari
Herst.-Nr.:
     G10006 05
EAN/GTIN:
     8056095874851
Suchbegriffe:
Baguette-Ofen
Baguetteofen
Pizza-Backofen
Pizza-Ofen
Weitere Informationen:
Ergonomie
LED-Anzeigen
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Material Kochoberfläche
Stein
Gewicht und Abmessungen
Breite
335 mm
Tiefe
350 mm
Höhe
200 mm
Gewicht
5400 g
Energie
Leistung
1200 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Leistungen
Anzahl der Pizzen
1 Pizza/Pizzen
Anzahl der Öfen
1
Anzahl der Heizelemente
2
Heizelementmaterial
Edelstahl
Maximaler Pizzadurchmesser
31 cm
Timer
Ja
Timer-Typ
Mechanisch
Temperatur (max)
400 °C
Regelbare Temperatur
Ja
Zertifizierung
EN 60335-2-9:A13/2010
Lieferumfang
Rezeptbuch
Ja
Pizzaschieber
Ja
Material Pizzaschieber
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Pizzabackofen, Pizzaofen, baguetteofen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,62*
€ 110,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,03*
€ 108,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,93*
€ 105,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,44*
€ 102,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,16*
€ 87,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.