Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Star Trading 479-85 Beleuchtungsdekoration 1 Glühbirne(n) LED 0,06 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Star Trading 479-85 Beleuchtungsdekoration 1 Glühbirne(n) LED 0,06 W
Star Trading 479-85 Beleuchtungsdekoration 1 Glühbirne(n) LED 0,06 W
Star Trading 479-85 Beleuchtungsdekoration 1 Glühbirne(n) LED 0,06 W
Star Trading 479-85 Beleuchtungsdekoration 1 Glühbirne(n) LED 0,06 W
Star Trading 479-85 Beleuchtungsdekoration 1 Glühbirne(n) LED 0,06 W
Star Trading 479-85 Beleuchtungsdekoration 1 Glühbirne(n) LED 0,06 W
Star Trading 479-85 Beleuchtungsdekoration 1 Glühbirne(n) LED 0,06 W
Star Trading 479-85 Beleuchtungsdekoration 1 Glühbirne(n) LED 0,06 W
Star Trading 479-85 Beleuchtungsdekoration 1 Glühbirne(n) LED 0,06 W
Star Trading 479-85 Beleuchtungsdekoration 1 Glühbirne(n) LED 0,06 W
Star Trading 479-85 Beleuchtungsdekoration 1 Glühbirne(n) LED 0,06 W
Artikel-Nr.:
     CIDE4-76845591
Hersteller:
     Star Trading
Herst.-Nr.:
     479-85
EAN/GTIN:
     7391482021496
Weitere Informationen:
Design
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Bernstein
Geeignet für Licht Typ
Ambiente
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Tragbar
Ja
Befestigungstyp
Hart
Ein-/Ausschalter
Ja
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
0.06 W
Lichtfarbe
Bernstein
Spannung
3.1 V
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
20000 h
Gewicht und Abmessungen
Höhe
850 mm
Breite
160 mm
Tiefe
70 mm
Energie
Energiequelle
Akku, Solar
Stromstärke
0.02 A
Akku-/Batterietyp
AA
Akku-/Batterietechnologie
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Batteriereichweite
8 h
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,58*
€ 30,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,38*
€ 30,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,60*
€ 28,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,63*
€ 26,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,64*
€ 25,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,00*
€ 21,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.