Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Star Trading 481-72 LED-Lampe Warmweiß 3,6 W E27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Star Trading 481-72 LED-Lampe Warmweiß 3,6 W E27
Star Trading 481-72 LED-Lampe Warmweiß 3,6 W E27
Star Trading 481-72 LED-Lampe Warmweiß 3,6 W E27
Star Trading 481-72 LED-Lampe Warmweiß 3,6 W E27
Star Trading 481-72 LED-Lampe Warmweiß 3,6 W E27
Star Trading 481-72 LED-Lampe Warmweiß 3,6 W E27
Star Trading 481-72 LED-Lampe Warmweiß 3,6 W E27
Star Trading 481-72 LED-Lampe Warmweiß 3,6 W E27
Star Trading 481-72 LED-Lampe Warmweiß 3,6 W E27
Star Trading 481-72 LED-Lampe Warmweiß 3,6 W E27
Star Trading 481-72 LED-Lampe Warmweiß 3,6 W E27
Star Trading 481-72 LED-Lampe Warmweiß 3,6 W E27
Star Trading 481-72 LED-Lampe Warmweiß 3,6 W E27
Star Trading 481-72 LED-Lampe Warmweiß 3,6 W E27
Star Trading 481-72 LED-Lampe Warmweiß 3,6 W E27
Star Trading 481-72 LED-Lampe Warmweiß 3,6 W E27
Star Trading 481-72 LED-Lampe Warmweiß 3,6 W E27
Star Trading 481-72 LED-Lampe Warmweiß 3,6 W E27
Star Trading 481-72 LED-Lampe Warmweiß 3,6 W E27
Star Trading 481-72 LED-Lampe Warmweiß 3,6 W E27
Star Trading 481-72 LED-Lampe Warmweiß 3,6 W E27
Star Trading 481-72 LED-Lampe Warmweiß 3,6 W E27
Artikel-Nr.:
     CIDE4-76845638
Hersteller:
     Star Trading
Herst.-Nr.:
     481-72
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED E27
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Anzahl der Beleuchtungs-LEDs
4
AC Eingangsspannung
220-240 V
Energieeffizienzklasse (alt)
A++
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
64 mm
Länge (mm)
142 mm
Leistungen
Lampenleistung
3.6 W
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Lichtleistung
320 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
15000 h
Lichtfarbe
Warmweiß
Leistungsfaktor
0,85
Anzahl der Schaltzyklen
12500
Energie
Lampenstrom
19 mA
Eingangsspannung
220 - 240 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 136,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,81*
€ 205,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,60*
€ 201,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,95*
€ 193,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,09*
€ 182,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,14*
€ 162,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.