Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Star Trading 803-57 Bodenleuchte E27 40 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Star Trading 803-57 Bodenleuchte E27 40 W
Star Trading 803-57 Bodenleuchte E27 40 W
Star Trading 803-57 Bodenleuchte E27 40 W
Star Trading 803-57 Bodenleuchte E27 40 W
Star Trading 803-57 Bodenleuchte E27 40 W
Star Trading 803-57 Bodenleuchte E27 40 W
Artikel-Nr.:
     CIDE4-76845652
Hersteller:
     Star Trading
Herst.-Nr.:
     803-57
EAN/GTIN:
     7391482038470
Suchbegriffe:
Standlampe
Standleuchte
Stehlampe
Stehleuchte
Weitere Informationen:
Ergonomie
Kabellänge
0.3 m
Sonstige Funktionen
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A++
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsspannung
230 V
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Gesamtleistung
40 W
Design
Produktfarbe
Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Gewicht und Abmessungen
Breite
370 mm
Tiefe
370 mm
Höhe
1500 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 121,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,80*
€ 185,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,41*
€ 181,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,91*
€ 174,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,01*
€ 165,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,72*
€ 144,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.