Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Star Trading 803-58 Bodenleuchte E27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Star Trading 803-58 Bodenleuchte E27
Star Trading 803-58 Bodenleuchte E27
Star Trading 803-58 Bodenleuchte E27
Star Trading 803-58 Bodenleuchte E27
Star Trading 803-58 Bodenleuchte E27
Star Trading 803-58 Bodenleuchte E27
Star Trading 803-58 Bodenleuchte E27
Star Trading 803-58 Bodenleuchte E27
Star Trading 803-58 Bodenleuchte E27
Star Trading 803-58 Bodenleuchte E27
Star Trading 803-58 Bodenleuchte E27
Artikel-Nr.:
     CIDE4-76845664
Hersteller:
     Star Trading
Herst.-Nr.:
     803-58
EAN/GTIN:
     7391482038487
Suchbegriffe:
Standlampe
Standleuchte
Stehlampe
Stehleuchte
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Geeignet für Licht Typ
Ambiente
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A++, B, C, D, E
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsspannung
230 V
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Maximum Watt der Ersatzlampe
23 W
Design
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Empfohlene Platzierung
Balkon, Terrasse
Gehäusematerial
Metall
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Gewicht und Abmessungen
Breite
400 mm
Tiefe
400 mm
Höhe
950 mm
Weitere Suchbegriffe: standlampe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 196,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 244,33*
€ 290,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 240,42*
€ 286,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,22*
€ 264,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 218,51*
€ 260,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 196,47*
€ 233,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.