Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lantronix A5100A GPS-Empfänger-Modul 52 Kanäle Braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE4-76847721
Hersteller:
     Lantronix
Herst.-Nr.:
     A5100A
EAN/GTIN:
     783384240568
Suchbegriffe:
GPS Maus
GPS Mouse
GPS-Empfängermodul
GPS-Modul
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Braun
Akku/Batterie
Eingangsspannung
3 - 3.6 V
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
GPS-Leistungen
Sensitivität
-147 dBmW
Anzahl Kanäle
52 Kanäle
Erwerb Zeiten - kalt
35 s
Erwerb Zeiten - heiß
1 s
Erwerb Zeiten - warm
30 s
Updaterate
5 Hz
Baudrate
115.2 Kbit/s
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
4 g
Breite
16.01 mm
Tiefe
17.78 mm
Höhe
2.5 mm
Weitere Suchbegriffe: gps maus
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,60*
€ 26,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,84*
€ 25,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,20*
€ 24,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,42*
€ 23,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,82*
€ 22,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,81*
€ 22,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 18,80*
€ 22,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,35*
€ 18,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.