Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting 09 00 000 5164 Kabelverschraubung Schwarz, Grau Thermoplast


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Harting 09 00 000 5164 Kabelverschraubung Schwarz, Grau Thermoplast
Harting 09 00 000 5164 Kabelverschraubung Schwarz, Grau Thermoplast
Artikel-Nr.:
     CIDE4-76864446
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 00 000 5164
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung pg11
kabelverschraubung
Kabelverschraubung, Pg 11, Klemmbereich: 10 ... 12 mm, Werkstoff Kabelverschraubungen: Kunststoff, IP68, Schlüsselweite: 19
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Material
Thermoplast
Verbindender thread type
PG11
Kabeldurchmesser
12 mm
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68
Zertifizierung
ELV
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
5.9 g
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,68*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,49*
€ 2,9631
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.