Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Promise Technology Pegasus32 R4 Disk-Array 40 TB Tower Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Promise Technology Pegasus32 R4 Disk-Array 40 TB Tower Schwarz
Promise Technology Pegasus32 R4 Disk-Array 40 TB Tower Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-76910555
Hersteller:
     Promise Technology
Herst.-Nr.:
     F40P2R400000005
EAN/GTIN:
     704118164226
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Weitere Informationen:
Systemanforderung
Mac-Kompatibilität
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.14 Mojave
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10 x64
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717020
Design
Gehäusetyp
Tower
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
2
Thunderbolt-Technologie
Ja
Menge der Thunderbolt-Anschlüsse
2
Thunderbolt-Version
3
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
DisplayPorts-Version
1.4
Speichermedium
Installierte Speichertreiber
Ja
Typ des installierten Speicherlaufwerks
HDD
Anzahl der installierten Speicherlaufwerke
4
Gesamte installierte Speicherkapazität
40 TB
Unterstützte Speicherlaufwerke
HDD
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
4
Speicherkapazität
10000 GB
RAID Level
0, 1, 5, 6, 10, JBOD
Im laufenden Betrieb wechselbare Gehäuseschächte
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
187 mm
Tiefe
245 mm
Höhe
192 mm
Gewicht
6800 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.691,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.920,43*
€ 3.475,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.901,13*
€ 3.452,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.804,51*
€ 3.337,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.746,42*
€ 3.268,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.691,79*
€ 3.203,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.