Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tefal DUETTO+ G7194655 Kochtopf 5 l Rund Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tefal DUETTO+ G7194655 Kochtopf 5 l Rund Edelstahl
Tefal DUETTO+ G7194655 Kochtopf 5 l Rund Edelstahl
Tefal DUETTO+ G7194655 Kochtopf 5 l Rund Edelstahl
Tefal DUETTO+ G7194655 Kochtopf 5 l Rund Edelstahl
Tefal DUETTO+ G7194655 Kochtopf 5 l Rund Edelstahl
Tefal DUETTO+ G7194655 Kochtopf 5 l Rund Edelstahl
Tefal DUETTO+ G7194655 Kochtopf 5 l Rund Edelstahl
Tefal DUETTO+ G7194655 Kochtopf 5 l Rund Edelstahl
Tefal DUETTO+ G7194655 Kochtopf 5 l Rund Edelstahl
Tefal DUETTO+ G7194655 Kochtopf 5 l Rund Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE4-76933780
Hersteller:
     Tefal
Herst.-Nr.:
     G7194655
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allzweck-Topf
Allzwecktopf
Fleisch-Topf
Fleischtopf
Weitere Informationen:
Merkmale
Fassungsvermögen
5 l
Form
Rund
Produktfarbe
Edelstahl
Material
Edelstahl
Innenbeschichtung
Edelstahl
Griffanzahl
2
Deckel enthalten
Ja
Materiallgriff
Edelstahl
Geeignet für folgende Kochfelder
Keramik, Gas, Halogen, Induktion, Versiegelte Platte
Spülmaschinenbeständig
Ja
Feuerfest
Ja
Temperatur (max)
250 °C
Einfach zu säubern
Ja
Deckelmaterial
Glas
Ausgießer
Ja
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
240 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,70*
€ 69,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,94*
€ 67,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,29*
€ 65,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,04*
€ 64,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,32*
€ 63,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,07*
€ 53,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.