Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tefal DUETTO+ G7194455 Kochtopf 2,9 l Rund Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tefal DUETTO+ G7194455 Kochtopf 2,9 l Rund Edelstahl
Tefal DUETTO+ G7194455 Kochtopf 2,9 l Rund Edelstahl
Tefal DUETTO+ G7194455 Kochtopf 2,9 l Rund Edelstahl
Tefal DUETTO+ G7194455 Kochtopf 2,9 l Rund Edelstahl
Tefal DUETTO+ G7194455 Kochtopf 2,9 l Rund Edelstahl
Tefal DUETTO+ G7194455 Kochtopf 2,9 l Rund Edelstahl
Tefal DUETTO+ G7194455 Kochtopf 2,9 l Rund Edelstahl
Tefal DUETTO+ G7194455 Kochtopf 2,9 l Rund Edelstahl
Tefal DUETTO+ G7194455 Kochtopf 2,9 l Rund Edelstahl
Tefal DUETTO+ G7194455 Kochtopf 2,9 l Rund Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE4-76933862
Hersteller:
     Tefal
Herst.-Nr.:
     G7194455
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allzweck-Topf
Allzwecktopf
Fleisch-Topf
Fleischtopf
Weitere Informationen:
Merkmale
Fassungsvermögen
2.9 l
Form
Rund
Produktfarbe
Edelstahl
Material
Edelstahl
Innenbeschichtung
Edelstahl
Griffanzahl
2
Deckel enthalten
Ja
Handgrifffarbe
Edelstahl
Materiallgriff
Edelstahl
Geeignet für folgende Kochfelder
Keramik, Gas, Halogen, Induktion, Versiegelte Platte
Spülmaschinenbeständig
Ja
Feuerfest
Ja
Temperatur (max)
250 °C
Einfach zu säubern
Ja
Deckelmaterial
Glas
Ausgießer
Ja
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
200 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,49*
€ 56,51
pro Stück
ab 4 Stück
€ 46,60*
€ 55,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,39*
€ 54,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,62*
€ 53,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,91*
€ 52,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,86*
€ 43,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.