Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Green Cell DE106 Laptop-Ersatzteil Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Green Cell DE106 Laptop-Ersatzteil Akku
Green Cell DE106 Laptop-Ersatzteil Akku
Green Cell DE106 Laptop-Ersatzteil Akku
Green Cell DE106 Laptop-Ersatzteil Akku
Green Cell DE106 Laptop-Ersatzteil Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE4-76936021
Hersteller:
     Green Cell
Herst.-Nr.:
     DE106
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Akku
Markenkompatibilität
DELL
Kompatibilität
Latitude E5440 E5540
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
CE
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
6600 mAh
Akku-/Batteriespannung
11.1 V
Anzahl Batteriezellen
9
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,37*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,72*
€ 56,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,64*
€ 56,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,38*
€ 51,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,96*
€ 48,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,28*
€ 47,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 39,37*
€ 46,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.