Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rosenthal 10480-800001-10515 Speiseschüssel 0,27 l Weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Rosenthal 10480-800001-10515 Speiseschüssel 0,27 l Weiß
Rosenthal 10480-800001-10515 Speiseschüssel 0,27 l Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE4-76970623
Hersteller:
     Rosenthal
Herst.-Nr.:
     10480-800001-10515
EAN/GTIN:
     4012438123066
Suchbegriffe:
Dessert-Schale
Dessertschale
Kompott-Schale
Kompott-Schälchen
Spülmaschinenfestes weißes Porzellan
Das Produkt kann bedenkenlos in der Spülmaschine gereinigt werden.
Mikrowellengeeignet
Dieser Artikel kann bedenkenlos in der Mikrowelle benutzt werden.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Merkmale
Volumen (l)
0.27 l
Produktfarbe
Weiß
Kollektion
Sanssouci weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 108,45*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 18,075* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 135,44004*
€ 161,17365
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 134,90004*
€ 160,53105
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 132,91002*
€ 158,16292
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 129,70002*
€ 154,34302
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 108,45*
€ 129,0555
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.