Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rosenthal 10540-800001-15214 Speiseschüssel 0,5 l Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rosenthal Schale 14 cm Junto Weiss
Rosenthal Schale 14 cm Junto Weiss
Artikel-Nr.:
     2813-390-4022
Hersteller:
     Rosenthal
Herst.-Nr.:
     10540-800001-15214
EAN/GTIN:
     4012438522128
Suchbegriffe:
Küchenschüssel
Universal-Schüssel
Universalschüssel
küchenschüssel
Spülmaschinenfest
Dieser Artikel kann bedenkenlos in der Spülmaschine gereinigt werden.
Junto - Glasur
Die Fertigung der Kollektion Junto unterliegt einem extrem aufwändigen Produktionsprozess. Alle Artikel werden aus natürlichen Rohstoffen hergestellt und besonders der Glasierprozess verleiht der Serie ihren eigenen und unverwechselbaren Stil.
Die Porzellanglasuren für Junto sind spezielle Eigenentwicklungen des Hauses Rosenthal. Anstelle von Transparentglasur werden alle Artikel mit der eingefärbten Glasur gebrannt und erhalten so ihre außergewöhnliche Färbung. Je nach aufgetragener Schichtstärke lassen die Farbglasuren den weißen Porzellanscherben stärker oder schwächer durchscheinen und damit vielfältige Erscheinungseffekte am gebrannten Produkt entstehen.
Durch diese Glasiertechnik entsteht der für alle Junto Porzellanteile typische Handglasiercharakter, ein beabsichtigt handwerklicher Look mit uniquen Farbverläufen, der keinen Mangel am Produkt darstellt.
Mikrowellengeeignet
Dieser Artikel kann bedenkenlos in der Mikrowelle benutzt werden.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
140 mm
Breite
140 mm
Merkmale
Volumen (l)
0.5 l
Produktfarbe
Weiß
Kollektion
Junto
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 10,547*
€ 13,707*
26 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 74,25*
€ 93,31002*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 13,707*
€ 16,311
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,337*
€ 15,871
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,947*
€ 15,407
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,547*
€ 12,551
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 82,242* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.