Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thomas 10850-408545-15456 Speiseschüssel 0,45 l Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thomas 10850-408545-15456 Speiseschüssel 0,45 l Blau
Thomas 10850-408545-15456 Speiseschüssel 0,45 l Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE4-76970765
Hersteller:
     Thomas
Herst.-Nr.:
     10850-408545-15456
EAN/GTIN:
     4012436511247
Suchbegriffe:
Müsli-Schale
Müsli-Schüssel
Müslischale
Müslischüssel
Spülmaschinenfestes Porzellan
Bei diesem Dekor werden die Farben bei über 1000°C in die Glasur eingeschmolzen. Hierbei erweicht die Glasur und der Dekor sinkt in die Glasur ein. Dadurch wird er unzerstörbar in Farbe und Leuchtkraft, er ist kratz- und abriebfest. Golddekore sind jedoch durch die natürlichen Materialeigenschaften nicht völlig unempfindlich gegen Verkratzen. Dieser Dekor wurde vom Institut für Werkstofftechnik (IWT) geprüft. Er kann bedenkenlos in der Spülmaschine gereinigt werden.
Mikrowellengeeignet
Dieser Artikel kann bedenkenlos in der Mikrowelle benutzt werden.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
120 mm
Breite
120 mm
Merkmale
Volumen (l)
0.45 l
Produktfarbe
Blau
Kollektion
Sunny Day
Weitere Suchbegriffe: müslischalen 12cm, müsli schale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 22,03*
€ 26,22
pro Stück
ab 12 Stück
€ 21,95*
€ 26,12
pro Stück
ab 30 Stück
€ 21,63*
€ 25,74
pro Stück
ab 60 Stück
€ 21,05*
€ 25,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,88*
€ 21,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.