Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rosenthal 11280-800001-10563 Speiseschüssel 0,53 l Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rosenthal 11280-800001-10563 Speiseschüssel 0,53 l Weiß
Rosenthal 11280-800001-10563 Speiseschüssel 0,53 l Weiß
Artikel-Nr.:
     2813-390-232
Hersteller:
     Rosenthal
Herst.-Nr.:
     11280-800001-10563
EAN/GTIN:
     4012434663153
Spülmaschinenfestes weißes Porzellan
Das Produkt kann bedenkenlos in der Spülmaschine gereinigt werden.
Mikrowellengeeignet
Dieser Artikel kann bedenkenlos in der Mikrowelle benutzt werden.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
140 mm
Höhe
70 mm
Merkmale
Volumen (l)
0.53 l
Produktfarbe
Weiß
Kollektion
TAC Gropius
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 20,795*
€ 26,575*
24 Tage
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 96,09*
€ 119,53002*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 26,575*
€ 31,624
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,765*
€ 30,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,415*
€ 30,244
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,795*
€ 24,746
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 159,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.