Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rosenthal 11770-800001-15299 Speiseschüssel 1,2 l Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rosenthal Schale hoch 18 cm Mesh Weiss
Rosenthal Schale hoch 18 cm Mesh Weiss
Artikel-Nr.:
     CIDE4-76970890
Hersteller:
     Rosenthal
Herst.-Nr.:
     11770-800001-15299
EAN/GTIN:
     4012438527185
Suchbegriffe:
Küchenschüssel
Universal-Schüssel
Universalschüssel
küchenschüssel
Spülmaschinenfestes weißes Porzellan
Das Produkt kann bedenkenlos in der Spülmaschine gereinigt werden.
Mikrowellengeeignet
Dieser Artikel kann bedenkenlos in der Mikrowelle benutzt werden.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
180 mm
Merkmale
Volumen (l)
1.2 l
Produktfarbe
Weiß
Kollektion
Mesh
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,41*
€ 31,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,24*
€ 31,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,80*
€ 29,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,18*
€ 28,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,89*
€ 28,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,58*
€ 23,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.