Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thomas 11900-800001-10570 Speiseschüssel 0,8 l Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Thomas 11900-800001-10570 Speiseschüssel 0,8 l Weiß
Thomas 11900-800001-10570 Speiseschüssel 0,8 l Weiß
Artikel-Nr.:
     2813-542-286
Hersteller:
     Thomas
Herst.-Nr.:
     11900-800001-10570
EAN/GTIN:
     4012436363112
Spülmaschinenfestes weißes Porzellan
Das Produkt kann bedenkenlos in der Spülmaschine gereinigt werden.
Mikrowellengeeignet
Dieser Artikel kann bedenkenlos in der Mikrowelle benutzt werden.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
150 mm
Breite
150 mm
Höhe
75 mm
Merkmale
Volumen (l)
0.8 l
Produktfarbe
Weiß
Kollektion
Loft by Rosenthal
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
3
pro Stück
€ 4,95*
ab € 9,341*
€ 12,881*
15 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 25,78002*
€ 34,90002*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 12,881*
€ 15,328
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,451*
€ 14,817
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,901*
€ 14,162
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,461*
€ 13,639
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,341*
€ 11,116
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 38,643* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.