Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thomas 11965-800001-15210 Speiseschüssel 0,35 l Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thomas Schälchen 10 cm ONO
Thomas Schälchen 10 cm ONO
Artikel-Nr.:
     CIDE4-76970944
Hersteller:
     Thomas
Herst.-Nr.:
     11965-800001-15210
EAN/GTIN:
     4012436505215
Spülmaschinenfestes weißes Porzellan
Das Produkt kann bedenkenlos in der Spülmaschine gereinigt werden.
Mikrowellengeeignet
Dieser Artikel kann bedenkenlos in der Mikrowelle benutzt werden.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Merkmale
Volumen (l)
0.35 l
Produktfarbe
Weiß
Kollektion
ONO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.