Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rosenthal 21540-405253-60708 Speiseschüssel 0,05 l Beige


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rosenthal 21540-405253-60708 Speiseschüssel 0,05 l Beige
Rosenthal 21540-405253-60708 Speiseschüssel 0,05 l Beige
Rosenthal 21540-405253-60708 Speiseschüssel 0,05 l Beige
Rosenthal 21540-405253-60708 Speiseschüssel 0,05 l Beige
Artikel-Nr.:
     2813-390-4636
Hersteller:
     Rosenthal
Herst.-Nr.:
     21540-405253-60708
EAN/GTIN:
     4012438542713
Suchbegriffe:
Keramik-Schale
Keramik-Schüssel
Keramikschale
Keramikschälchen
Spülmaschinenfest
Dieser Artikel kann bedenkenlos in der Spülmaschine gereinigt werden.
Junto - Steinzeug
Die Fertigung der Junto Steinzeug- Kollektion unterliegt einem äußerst aufwändigen Produktionsverfahren. Alle Artikel werden aus natürlichen Rohstoffen hergestellt, und insbesondere der Brennprozess in Verbindung mit den speziellen Glasuren verleiht der Serie ihren eigenen und unverwechselbaren Stil.
Junto Steinzeug wird mit sogenannten Reaktivglasuren gebrannt, die den Produkten ihre außergewöhnlichen Farbschattierungen verleihen. Je nach aufgetragener Schichtstärke der Glasur, Brenntemperatur und atmosphärischen Brennbedingungen entstehen auf der keramischen Oberfläche vielfältige Effekte wie sprenkelartige Strukturen und ein seidenmatter, dunkler Glanz an den Randzonen.
Dieses besondere Verfahren bewirkt den für alle Junto-Teile typischen, beabsichtigt handwerklichen Look mit uniquen Farbverläufen, der in keinster Weise einen Mangel am Produkt darstellt.
Mikrowellengeeignet
Dieser Artikel kann bedenkenlos in der Mikrowelle benutzt werden.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Merkmale
Volumen (l)
0.05 l
Produktfarbe
Beige
Kollektion
Junto
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 6,307*
€ 8,367*
24 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 34,31004*
€ 44,57004*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 8,367*
€ 9,957
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,037*
€ 9,564
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,727*
€ 9,195
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,307*
€ 7,505
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 50,202* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.