Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rosenthal 61040-800001-10516 Speiseschüssel Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Jade Weiss Kompott 16 cm
Jade Weiss Kompott 16 cm
Artikel-Nr.:
     2813-390-1968
Hersteller:
     Rosenthal
Herst.-Nr.:
     61040-800001-10516
EAN/GTIN:
     4012438436876
Suchbegriffe:
Dessert-Schale
Dessertschale
Kompott-Schale
Kompott-Schälchen
Spülmaschinengeeignetes Bone China
Die Oberfläche von Bone China ist im technischen Sinne eine Glasart und entsprechend zu behandeln.
Bitte beachten Sie folgende Hinweise:
Bei eventuell auftretenden Belägen handelt es sich in vielen Fällen um Stärkeablagerungen, die im Geschirrspüler nicht immer einwandfrei beseitigt wurden. Im Laufe der Zeit werden solche Ablagerungen noch verstärkt, sie bauen sich zu einem relativ dünnen, aber äußerst resistenten Film auf, welcher zum Beispiel durch:

∙ sehr stark verschmutztes Geschirr
∙ hartes Leitungswasser
∙ falsch dosierte Reinigungsmittel

begünstigt wird.
Allgemein kann gesagt werden:
Ablagerungen bei Porzellanglasuren und Gläsern können nur durch einen optimalen Einsatz von Wasser, Wasserenthärter, Reinigung und Klarspüler vermieden werden.
ln den meisten Fällen lassen sich diese Ablagerungen mit einem flüssigen Porzellan-oder Glaskeramikreiniger für Ceran-Kochfelder entfernen. Eine Glasurschädigung liegt in der Regel nicht vor. Falls die Beläge bereits eine sehr feste Verbindung mit der Oberfläche eingegangen sind, kann eine Beseitigung in manchen Fällen sehr schwierig oder nicht mehr möglich sein.
Für Hartporzellan und Bone China ist für die Spülmaschinenfestigkeit grundsätzlich die Aussage "je härter und je weniger porös das Material ist, desto höher ist die Spülmaschinenfestigkeit" gültig.
Mikrowellengeeignet
Dieser Artikel kann bedenkenlos in der Mikrowelle benutzt werden.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
160 mm
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Kollektion
Jade
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 7,985*
€ 10,495*
26 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 53,17002*
€ 67,71*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 10,495*
€ 12,489
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,025*
€ 11,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,685*
€ 11,525
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,985*
€ 9,502
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 62,97* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.