Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Green Cell DE77 Laptop-Ersatzteil Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Green Cell DE77 Laptop-Ersatzteil Akku
Green Cell DE77 Laptop-Ersatzteil Akku
Green Cell DE77 Laptop-Ersatzteil Akku
Green Cell DE77 Laptop-Ersatzteil Akku
Green Cell DE77 Laptop-Ersatzteil Akku
Green Cell DE77 Laptop-Ersatzteil Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE4-76973250
Hersteller:
     Green Cell
Herst.-Nr.:
     DE77
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Akku
Markenkompatibilität
DELL
Kompatibilität
Inspiron 14 3451, 15 3555 3558 5551 5552 5555 5558, 17 5755 5758, Vostro 3458 3558
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
CE
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
2200 mAh
Akku-/Batteriespannung
14.8 V
Anzahl Batteriezellen
4
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,61*
€ 35,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,38*
€ 34,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,63*
€ 32,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,78*
€ 31,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,43*
€ 30,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,44*
€ 25,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.