Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Devil Design 5902280031437 3D-Druckmaterial Polyethylenterephthalatglycol (PETG) Gelb 1 kg


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Filament: PET-G; Ø: 1,75mm; gelb; 220÷250°C; 1kg
Filament: PET-G; Ø: 1,75mm; gelb; 220÷250°C; 1kg
Artikel-Nr.:
     CIDE4-76973428
Hersteller:
     Devil Design
Herst.-Nr.:
     5902280031437
EAN/GTIN:
     5902280031437
Suchbegriffe:
3D Druck Materialien
3D Drucker Filament
3D Druckmaterialien
3D-Drucker Modellmaterial
Weitere Informationen:
Merkmale
Druckmaterial
Polyethylenterephthalatglycol (PETG)
Druckfarben
Gelb
Markenkompatibilität
Jede Marke
Maximale Temperatur der Extruderspitze
250 °C
Mindesttemperatur der Extruderspitze
220 °C
Schmelzdrahtherstellung (FFF)
Ja
Durchmessertoleranz
0.05 mm
Feuchtigkeitsaufnahme
0.3 %
Spezifisches Gewicht
1.23 g/cm³
Glasübergangstemperatur (max)
80 °C
Einfach zu bedienen
Ja
Zertifizierung
ASTM 3418
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
205 mm
Verpackungstiefe
205 mm
Verpackungshöhe
80 mm
Paketgewicht
1360 g
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1000 g
Dicke
1.75 mm
Durchmesser
200 mm
Weitere Suchbegriffe: Filament, 3d druck materialien
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 27,50*
€ 32,73
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 26,14*
€ 31,11
pro Rolle
ab 9 Rollen
€ 24,07*
€ 28,64
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 22,95*
€ 27,31
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 20,99*
€ 24,98
pro Rolle
ab 27 Rollen
€ 18,59*
€ 22,12
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 16,21*
€ 19,29
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.