| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE4-76973528 Herst.-Nr.: AK-CA-47 EAN/GTIN: 5901720133397 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Akyga® AK-CA-47 ist ein Hering, der für die Montage auf der Rückseite von ATX-Computergehäusen entwickelt wurde. Er enthält zwei USB 3.0-Anschlüsse, die speziell für Benutzer mit Motherboards mit einem USB 3.0-Anschluss in Form von Stiften ausgelegt sind. Mit dem Kit können Sie Ports für den einfacheren und bequemeren Anschluss von Geräten ausgeben. Um die Funktionalität der Karte um zwei zusätzliche USB 3.0-Anschlüsse zu erweitern, stellen Sie sicher, dass die Hauptplatine mit dem 20-poligen Anschluss kompatibel ist. Anschließend können Sie die Platte einfach im freien Schacht des Computergehäuses montieren. USB 3.0-Anschlüsse eignen sich zum schnellen Übertragen von Dateien und zum Versorgen von Geräten sowie zum Anschließen von Peripheriegeräten wie einer Maus oder einer Tastatur. Im Vergleich zu früheren Lösungen ermöglicht der 3.0-Standard eine bis zu zehnmal schnellere Datenübertragung. Weitere Informationen: Verpackungsdaten | Verpackungstiefe | 110 mm | ![](/p.gif) | Verpackungshöhe | 175 mm | ![](/p.gif) | Paketgewicht | 87.2 g | Gewicht und Abmessungen | Breite | 100 mm | ![](/p.gif) | Tiefe | 130 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 35 mm | ![](/p.gif) | Gewicht | 82 g | Logistikdaten | Verpackungsvolumen | 36 cm³ | Anschlüsse und Schnittstellen | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 2 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |