Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE P14604-B21 Computer-Gehäuseteil Rack andere


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE P14604-B21 Computer-Gehäuseteil Rack andere
HPE P14604-B21 Computer-Gehäuseteil Rack andere
Artikel-Nr.:
     CIDE4-76983319
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     P14604-B21
EAN/GTIN:
     190017360744
Suchbegriffe:
Komponent
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
57.9 mm
Tiefe
18 mm
Höhe
16 mm
Gewicht
10 g
Merkmale
Kompatibler Gehäusetyp
Rack
Typ
andere
Kompatible Produkte
ProLiant DL385 Gen10+
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,86*
€ 23,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,79*
€ 23,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,18*
€ 22,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,30*
€ 21,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,07*
€ 20,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,53*
€ 17,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.