Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TY Harmonie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TY Harmonie
TY Harmonie
Artikel-Nr.:
     CIDE4-76991825
Hersteller:
     Ty Inc.
Herst.-Nr.:
     42512
EAN/GTIN:
     0008421425129
Suchbegriffe:
Kuschel-Tiere
Kuscheltiere
Plüsch-Tiere
Plüschtiere
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
65 mm
Tiefe
109 mm
Höhe
49 mm
Gewicht
42 g
Merkmale
Produkttyp
Einhorn
Produktfarbe
Mehrfarben
Material
Plüsch
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Ursprungsland
Vereinigte Staaten
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
395 mm
Höhe des Versandkartons
280 mm
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
8712051079813
Versandkartonsbreite
100 mm
Versandkartonslänge
350 mm
Versandkartonshöhe
50 mm
Gewicht (innerer) Versandkarton
252 g
Versandkarton GTIN (EAN/UPC)
8712051079806
Lieferumfang
Verpackungssprachen
Englisch
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,12*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.