Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TY Bamboo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TY Bamboo
TY Bamboo
Artikel-Nr.:
     CIDE4-76991844
Hersteller:
     Ty Inc.
Herst.-Nr.:
     42152
EAN/GTIN:
     0008421421527
Suchbegriffe:
Kuschel-Tiere
Kuscheltiere
Plüsch-Tiere
Plüschtiere
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
65 mm
Tiefe
109 mm
Höhe
49 mm
Gewicht
42 g
Merkmale
Produkttyp
Spielzeug-Panda
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Material
Plüsch
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Ursprungsland
Vereinigte Staaten
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
395 mm
Höhe des Versandkartons
280 mm
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
8712051079370
Versandkartonsbreite
100 mm
Versandkartonslänge
350 mm
Versandkartonshöhe
50 mm
Gewicht (innerer) Versandkarton
257 g
Versandkarton GTIN (EAN/UPC)
8712051079363
Lieferumfang
Verpackungssprachen
Englisch
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,11*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.