Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TY Beanie Babies Houghie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TY Beanie Babies Houghie
TY Beanie Babies Houghie
Artikel-Nr.:
     CIDE4-76991859
Hersteller:
     Ty Inc.
Herst.-Nr.:
     40175
EAN/GTIN:
     0008421401758
Suchbegriffe:
Kuschel-Tiere
Kuscheltiere
Plüsch-Tiere
Plüschtiere
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
60 mm
Tiefe
70 mm
Höhe
130 mm
Gewicht
87 g
Merkmale
Produkttyp
Spielzeug-Hund
Produktfarbe
Beige, Braun
Material
Plüsch
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Ursprungsland
Vereinigte Staaten
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
325 mm
Höhe des Versandkartons
655 mm
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
8712051079639
Versandkartonsbreite
60 mm
Versandkartonslänge
210 mm
Versandkartonshöhe
130 mm
Gewicht (innerer) Versandkarton
291 g
Versandkarton GTIN (EAN/UPC)
8712051079622
Lieferumfang
Verpackungssprachen
Englisch
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,17*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.