Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lamy M16 Kugelschreiberauffüllung Blau Medium 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lamy M16 Kugelschreiberauffüllung Blau Medium 1 Stück(e)
Lamy M16 Kugelschreiberauffüllung Blau Medium 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE4-77046894
Hersteller:
     Lamy
Herst.-Nr.:
     1200152
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Großraummine Kuli
Kugelschreiber-Großraummine
Kugelschreibergroßraummine
Kugelschreiber-Mine
Kugelschreiber-Großraummine aus Metall, dokumentenecht. Erhältlich in den Farben schwarz, blau, rot in den Strichbreiten F, M und B; in der Farbe grün in der Strichbreite M. Schreiblänge variiert je nach Strichbreite zwischen 4.500 und 8.000 m.
Weitere Informationen:
Merkmale
Schreibfarben
Blau
Liniengröße
Medium
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Schreiblänge
8000 m
Wasserfest
Ja
Ursprungsland
Deutschland
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,09*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lamy
1200150
ab € 2,10*
Ähnlich
Lamy
1200151
ab € 2,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.