Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Esperanza EKG011 Multi-Kocher 5 l 860 W Schwarz, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Esperanza EKG011 Multi-Kocher 5 l 860 W Schwarz, Edelstahl
Esperanza EKG011 Multi-Kocher 5 l 860 W Schwarz, Edelstahl
Esperanza EKG011 Multi-Kocher 5 l 860 W Schwarz, Edelstahl
Esperanza EKG011 Multi-Kocher 5 l 860 W Schwarz, Edelstahl
Esperanza EKG011 Multi-Kocher 5 l 860 W Schwarz, Edelstahl
Esperanza EKG011 Multi-Kocher 5 l 860 W Schwarz, Edelstahl
Esperanza EKG011 Multi-Kocher 5 l 860 W Schwarz, Edelstahl
Esperanza EKG011 Multi-Kocher 5 l 860 W Schwarz, Edelstahl
Esperanza EKG011 Multi-Kocher 5 l 860 W Schwarz, Edelstahl
Esperanza EKG011 Multi-Kocher 5 l 860 W Schwarz, Edelstahl
Esperanza EKG011 Multi-Kocher 5 l 860 W Schwarz, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE4-77061916
Hersteller:
     esperanza
Herst.-Nr.:
     EKG011
EAN/GTIN:
     5901299954027
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Gehäusematerial
Edelstahl
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LCD
Steuerung
Tasten
Deckelöffnung
Manuell
Bedienfeld Farbe
Schwarz
Merkmale
Fassungsvermögen
5 l
Leistung
860 W
Anzahl der automatischen Programme
11
Regelbare Temperatur
Ja
Timer
Ja
99-Minuten-Timer
1440 min
Temperaturregulierung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
255 mm
Tiefe
255 mm
Höhe
310 mm
Kochfunktionen und -programme
Dampfgaren
Ja
Bratfunktion
Ja
Backfunktion
Ja
Aufwärmfunktion
Ja
Warmhaltefunktion
Ja
Voreingestellte Kochprogramme
Ja
Pfannenfunktion
Ja
Reis
Ja
Normalkochen
Ja
Pasta-Programm
Ja
Energie
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Kabellänge
1 m
Verpackungsdaten
Messbecher
Ja
Kellen enthalten
Ja
Kunsstoff-Dampfschale
Ja
Suppenschöpfkelle
Ja
Schale enthalten
Ja
Technische Details
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
860 W
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,83*
€ 60,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,28*
€ 59,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,57*
€ 56,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,04*
€ 52,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,82*
€ 50,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,94*
€ 43,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.