Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Conteg Plastic cable brackets horizontal 40x50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Conteg Plastic cable brackets horizontal 40x50 mm
Conteg Plastic cable brackets horizontal 40x50 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE4-770702
Hersteller:
     Conteg
Herst.-Nr.:
     VO-P1-40/50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Kabelbügel
19 Zoll Rangierbügel
19" Kabelbügel
19" Rangierbügel
  • Ausgestattet mit Metallbefestigungsplatte
    - Farbe pulverbeschichtet RAL 9005
    - Kunststoffbügel sind schwarz
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
50 mm
Höhe
40 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Rangierbügel, Rack Zubehör, 19 zoll kabelbügel, Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,93*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Conteg
VO-P2-40/50
ab € 2,92*
Ähnlich
Conteg
VO-P6-40/80
ab € 3,70*
Ähnlich
Conteg
VO-P4-80/60
ab € 2,92*
Ähnlich
Conteg
VO-P8-80/80
ab € 3,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.