Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Conteg Metal cable brackets 140x100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Conteg Metal cable brackets 140x100 mm
Conteg Metal cable brackets 140x100 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE4-770707
Hersteller:
     Conteg
Herst.-Nr.:
     VO-W2-100/140
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leitungseinführung
Rack Zubehör
rack zubehör
  • Für vertikale Kabelführungen
    - Abmessung 100 x 140 mm
    - Flansch mit 4 Bohrungen zur direkten Montage auf 19" Frofilschienen
    - Stahl verzinkt
    - Jeder Code enthält 10 Rangierbübel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
140 mm
Tiefe
100 mm
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,65*
€ 79,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,70*
€ 78,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,20*
€ 74,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,91*
€ 70,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,95*
€ 67,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,49*
€ 58,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.