Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rosenthal 10460-404307-10218 Teller Porzellan


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rosenthal 10460-404307-10218 Teller Porzellan
Rosenthal 10460-404307-10218 Teller Porzellan
Artikel-Nr.:
     2813-390-4323
Hersteller:
     Rosenthal
Herst.-Nr.:
     10460-404307-10218
EAN/GTIN:
     4012438515632
Suchbegriffe:
Allzweck-Teller
Allzweckteller
Mehrzweck-Teller
Mehrzweckteller
Spülmaschinenfest
Dieser Artikel kann bedenkenlos in der Spülmaschine gereinigt werden.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
180 mm
Breite
180 mm
Merkmale
Material
Porzellan
Kollektion
Francis
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 24,269*
€ 29,989*
25 Tage
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 141,24*
€ 172,10004*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 29,989*
€ 35,687
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,549*
€ 35,163
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,079*
€ 34,604
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,269*
€ 28,88
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 179,934* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.