Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rosenthal 10540-405201-10227 Teller Porzellan


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rosenthal 10540-405201-10227 Teller Porzellan
Rosenthal 10540-405201-10227 Teller Porzellan
Artikel-Nr.:
     2813-390-4338
Hersteller:
     Rosenthal
Herst.-Nr.:
     10540-405201-10227
EAN/GTIN:
     4012438543291
Suchbegriffe:
Allzweck-Teller
Allzweckteller
Mehrzweck-Teller
Mehrzweckteller
Spülmaschinenfestes Porzellan
Bei diesem Dekor werden die Farben bei über 1000°C in die Glasur eingeschmolzen. Hierbei erweicht die Glasur und der Dekor sinkt in die Glasur ein. Dadurch wird er unzerstörbar in Farbe und Leuchtkraft, er ist kratz- und abriebfest. Golddekore sind jedoch durch die natürlichen Materialeigenschaften nicht völlig unempfindlich gegen Verkratzen. Dieser Dekor wurde vom Institut für Werkstofftechnik (IWT) geprüft. Er kann bedenkenlos in der Spülmaschine gereinigt werden.
Junto - Glasur
Die Fertigung der Kollektion Junto unterliegt einem extrem aufwändigen Produktionsprozess. Alle Artikel werden aus natürlichen Rohstoffen hergestellt und besonders der Glasierprozess verleiht der Serie ihren eigenen und unverwechselbaren Stil.
Die Porzellanglasuren für Junto sind spezielle Eigenentwicklungen des Hauses Rosenthal. Anstelle von Transparentglasur werden alle Artikel mit der eingefärbten Glasur gebrannt und erhalten so ihre außergewöhnliche Färbung. Je nach aufgetragener Schichtstärke lassen die Farbglasuren den weißen Porzellanscherben stärker oder schwächer durchscheinen und damit vielfältige Erscheinungseffekte am gebrannten Produkt entstehen.
Durch diese Glasiertechnik entsteht der für alle Junto Porzellanteile typische Handglasiercharakter, ein beabsichtigt handwerklicher Look mit uniquen Farbverläufen, der keinen Mangel am Produkt darstellt.
Mikrowellengeeignet
Dieser Artikel kann bedenkenlos in der Mikrowelle benutzt werden.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
270 mm
Breite
270 mm
Merkmale
Material
Porzellan
Kollektion
Junto
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 17,891*
€ 22,741*
16 Tage
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 102,69*
€ 126,39*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 22,741*
€ 27,062
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,901*
€ 26,062
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,631*
€ 25,741
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,891*
€ 21,29
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 136,446* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.