Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rosenthal 11770-405158-10349 Teller Porzellan


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Rosenthal 11770-405158-10349 Teller Porzellan
Rosenthal 11770-405158-10349 Teller Porzellan
Artikel-Nr.:
     CIDE4-77106551
Hersteller:
     Rosenthal
Herst.-Nr.:
     11770-405158-10349
EAN/GTIN:
     4012438535890
Suchbegriffe:
Allzweck-Teller
Allzweckteller
Mehrzweck-Teller
Mehrzweckteller
Spülmaschinenfestes Porzellan
Bei diesem Dekor werden die Farben bei über 1000°C in die Glasur eingeschmolzen. Hierbei erweicht die Glasur und der Dekor sinkt in die Glasur ein. Dadurch wird er unzerstörbar in Farbe und Leuchtkraft, er ist kratz- und abriebfest. Golddekore sind jedoch durch die natürlichen Materialeigenschaften nicht völlig unempfindlich gegen Verkratzen. Dieser Dekor wurde vom Institut für Werkstofftechnik (IWT) geprüft. Er kann bedenkenlos in der Spülmaschine gereinigt werden.
Mikrowellengeeignet
Dieser Artikel kann bedenkenlos in der Mikrowelle benutzt werden.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
190 mm
Breite
190 mm
Merkmale
Material
Porzellan
Kollektion
Mesh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,10004*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 7,18334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 55,98*
€ 66,6162
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 55,90002*
€ 66,52102
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 53,52*
€ 63,6888
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 52,83*
€ 62,8677
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 51,53004*
€ 61,32075
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 43,10004*
€ 51,28905
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.