Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-390-3511 Herst.-Nr.: 11770-800001-10351 EAN/GTIN: 4012438496757 |
| |
|
| | |
| Spülmaschinenfestes weißes Porzellan Das Produkt kann bedenkenlos in der Spülmaschine gereinigt werden. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 210 mm | | Höhe | 55 mm | Merkmale | Material | Porzellan | | Kollektion | Mesh |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | 6 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 8,15* | € 11,45* | | | | | | | 20 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,90* | ab € 49,68* | € 63,01002* | | | | | 24 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,20* | ab € 61,43004* | € 76,88004* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 68,70* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|