| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE4-77119218 Herst.-Nr.: 11280-403241-14330 EAN/GTIN: 4012434663672 |
| |
|
| | |
| Spülmaschinengeeignet Bei diesem Dekor werden die Farben bei mindestens 750°C auf die Glasur gebrannt. Durch die Verwendung widerstandsfähiger Farben wird eine so starke Verbindung mit der Glasur erreicht, dass die Spülmaschine dem Dekor kaum etwas anhaben kann. Spülversuche im Institut für Werkstofftechnik (IWT) der Rosenthal GmbH haben die gute Haltbarkeit des Dekors unter Beweis gestellt. Das Service kann bei Anwendung des Schongangs (55°C) in der Spülmaschine gereinigt werden. Achten Sie auch auf die Hinweise der Hersteller von Spülmaschinen und Spülmitteln über die Schoneigenschaften ihrer Produkte. Weitere Informationen: Merkmale | Material | Porzellan | | Fassungsvermögen | 220 ml | | Kollektion | TAC Gropius |
|
| | |
| | | |
| |