Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neff E2CCP7AN1 Backofen 71 l 11400 W A Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neff E2CCP7AN1 Backofen 71 l 11400 W A Edelstahl
Neff E2CCP7AN1 Backofen 71 l 11400 W A Edelstahl
Neff E2CCP7AN1 Backofen 71 l 11400 W A Edelstahl
Neff E2CCP7AN1 Backofen 71 l 11400 W A Edelstahl
Neff E2CCP7AN1 Backofen 71 l 11400 W A Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE4-77121847
Hersteller:
     Constructa-Neff
Herst.-Nr.:
     E2CCP7AN1
EAN/GTIN:
     4242004221036
Suchbegriffe:
Back-Ofen
Backofen
Einbaubackofen
Einbauherd
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Backblech
Ja
Anzahl der Backbleche
1
Grillrost enthalten
Ja
Energie
Energieeffizienzklasse
A
Energieverbrauch (konventionell)
0.99 kWh
Energieverbrauch (erzwungene Konvektion)
0.81 kWh
Anschlusswert
11400 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Energieeffizienzindex (EEI)
95,3
Stromstärke
16 A
Brotmaschine
Brotbackfähigkeit
Ja
Backofen
Anzahl der Öfen
1
Ofengröße
Medium
Ofentyp
Elektrischer Ofen
Garraumvolumen Gesamteinheit
71 l
Leistung Gesamteinheit
11400 W
Netto-Ofenvolumen
71 l
Grill
Ja
Vollflächiger Grill
Ja
Heißluftbetrieb
Ja
Auftaufunktion des Backofens
Ja
Aufwärmfunktion
Ja
Warmhaltefunktion
Ja
Pizzabackfunktion
Ja
Selbstreinigend
Ja
Oberhitze
Ja
Unterhitze
Ja
Schnellaufheizung
Ja
Ofenthermostatbereich
30 - 275 °C
Heißluftgrillen
Ja
Konventionelle Beheizung (Ober-/Unterhitze)
Ja
Reinigungsart
Pyrolytisch
Gewicht und Abmessungen
Einbauraum Breite
560 mm
Einbauraum Tiefe
550 mm
Einbauraum Höhe
604 mm
Breite
594 mm
Tiefe
548 mm
Höhe
595 mm
Gewicht
38320 g
Tiefe bei geöffneter Tür
1040 mm
Innenmaße (B x T x H)
480 x 415 x 357 mm
Design
Geräteplatzierung
Integriert
Produktfarbe
Edelstahl
Steuerung
Drehregler, Berührung
Eingebautes Display
Ja
Gehäusematerial
Edelstahl
Steuerungsposition
Vorne oben
Versenkbare Knöpfe
Ja
Display-Typ
TFT
Türmaterial
Glas
Anzahl der Glastür Paneele
1
Kühltür
Ja
Tür-Kühlgebläse
Ja
Ergonomie
Integrierte Uhr
Ja
Uhrtyp
Elektronisch
Timer-Typ
Digital
Kindersicherung
Ja
Anzeige Resthitze
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Automatische Abschaltung
Ja
Beleuchtung
Innenbeleuchtung
Ja
Anzahl Lampe(n)
1 Lampen
Lampentyp
Halogen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.010,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.151,40*
€ 1.370,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.139,16*
€ 1.355,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.086,65*
€ 1.293,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.052,73*
€ 1.252,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.010,09*
€ 1.202,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.