Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

digitalSTROM dS-Weather Transparent AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
digitalSTROM GE-TKM300 Lichtsensor Drehbarer Sensor Oberflächenmontiert IP00 1 Stück(e)
digitalSTROM GE-TKM300 Lichtsensor Drehbarer Sensor Oberflächenmontiert IP00 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE4-77161663
Hersteller:
     digitalSTROM
Herst.-Nr.:
     DS-WEATHER
EAN/GTIN:
     7640156794472
Suchbegriffe:
Smart Home Beleuchtungssteuerung
Smart Home Lichtsteuerung
SmartHome Wetterstation
Wetter-Station

Die Wetterstation ‘dS-Weather’ schützt Markisen und Jalousien effizient vor Wind und Regen.
Sie erfasst Windgeschwindigkeit, Regen, Temperatur und Helligkeit. Diese Sensorwerte werden ohne weitere Konfiguration über die 230V-Leitung an das digitalSTROM System gesendet und können dort ausgewertet und verwendet werden.
Dazu wird die Wetterstation mit dem Wandsockel an einer Wand oder einem Mast montiert, justiert und die Spannungsversorgung angeschlossen.
Der Schutz vor Wind und Regen wird danach automatisch vom System vorgenommen. Dazu muss lediglich die Windschutzklasse für jedes zu schützende Gerät in den Geräteeigenschaften konfiguriert werden.
Die Helligkeit und Aussentemperatur stehen im System ebenfalls als Messwert zur Verfügung und können über die Server-App ‘Benutzerdefinierte Zustände’ ausgewertet und damit weitere automatische Funktionen umgesetzt werden.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
223 mm
Verpackungstiefe
354 mm
Verpackungshöhe
168 mm
Paketgewicht
740 g
Energie
Energiequelle
AC
Gewicht und Abmessungen
Breite
121 mm
Tiefe
227 mm
Höhe
108 mm
Gewicht
350 g
Merkmale
Produktfarbe
Transparent
Messfunktionen
Erkennung von Blitzen, Außen-Thermometer, Regensensor
Wetterstation Extremum Daten
Hygrometer, Thermometer
Weitere Suchbegriffe: Wetterstation, wetter station
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 655,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 756,56*
€ 900,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 751,07*
€ 893,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 728,16*
€ 866,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 703,46*
€ 837,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 655,01*
€ 779,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.