Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic AG-CX350 Camcorder Handkamerarekorder 15,03 MP MOS 4K Ultra HD Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic AG-CX350 Camcorder Handkamerarekorder 15,03 MP MOS 4K Ultra HD Schwarz
Panasonic AG-CX350 Camcorder Handkamerarekorder 15,03 MP MOS 4K Ultra HD Schwarz
Panasonic AG-CX350 Camcorder Handkamerarekorder 15,03 MP MOS 4K Ultra HD Schwarz
Panasonic AG-CX350 Camcorder Handkamerarekorder 15,03 MP MOS 4K Ultra HD Schwarz
Panasonic AG-CX350 Camcorder Handkamerarekorder 15,03 MP MOS 4K Ultra HD Schwarz
Panasonic AG-CX350 Camcorder Handkamerarekorder 15,03 MP MOS 4K Ultra HD Schwarz
Panasonic AG-CX350 Camcorder Handkamerarekorder 15,03 MP MOS 4K Ultra HD Schwarz
Panasonic AG-CX350 Camcorder Handkamerarekorder 15,03 MP MOS 4K Ultra HD Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-77194902
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     AG-CX350
EAN/GTIN:
     8799146115328
Suchbegriffe:
Camcorder
Videocamera
Videokamera
camcorder panasonic
Mit den 4K Camcordern AG-CX350 der nächsten Generation erweitert sich das Einsatzspektrum von Handheld-Camcordern über die klassische Berichterstattung und Aufzeichnung hinaus auf vielfältige professionelle Anwendungen.

4K HDR-BILD IN IHREN HÄNDEN
Marktweit größter Weitwinkel seiner Klasse

Das Objektiv hat den branchenweit größten Weitwinkel mit 24,5mm bei weit geöffneter Blende und ermöglicht die Aufzeichnung von Weitwinkelaufnahmen bei minimaler Verzerrung, ohne den Einsatz eines Konverters. Der 20-fach optische Zoom deckt in allen Betriebsarten einen Bereich bis zum Telesegment mit 490 mm ab. Der i.Zoom ermöglicht im HD-Format Aufnahmen mit bis zu 32-fach nahtlosem Zoom oder bis zu 24-fach in UHD im Telebereich, ohne Auflösungsverluste. Der AG-CX350 ist außerdem mit digitalem 2-fach-/5-fach-/10-fach-Zoom ausgestattet.

DR-konformes HLG (Hybrid Log Gamma) für HDR-Bilder

Dank HLG (Hybrid Log Gamma) unterstützt der AG-AC350 HDR (High Dynamic Range) für einen hohen Dynamikumfang auf HDR-kompatiblen TV-Monitoren. Für den Gamma-Modus stehen acht Einstellungen zur Auswahl (HD, SD, FILMLIKE 1, FILMLIKE 2, FILMLIKE 3, FILM-REC, VIDEO-REC, HLG).

Neuer hochempfindlicher 1-Typ-4K-MOS-Sensor mit hoher Auflösung
Der 1-Typ-MOS-Sensor (ca. 15.030.000 Pixel) bietet ausgezeichnete Schärfentiefe und ein hervorragendes Gleichgewicht zwischen Bildqualität und Empfindlichkeit. Er unterstützt verschiedene Formate wie UHD (3840 x 2160), FHD, HD und SD und liefert Bilder ohne Cropping in allen Modi. Der MOS-Sensor überzeugt durch eine hohe Empfindlichkeit von F12 (60 Hz) / F13 (50 Hz) (in UHD und FHD im Hochempfindlichkeitsmodus).
- Integrierter 5-Achsen-Hybrid-Bildstabilisator
- Intelligenter AF- und Focus Assist
- Drei manuelle Ringe
- Kabelgebundene / drahtlose Fernbedienung

HERVORRAGENDE BILDQUALITÄT IN 4K MIT 10BIT CODEC UND BIS ZU 50P OHNE CROPPING
Neuer HEVC Codec für 10Bit UHD/50p Aufnahmen für hohe Bildqualität mit niedriger Bitrate
Der Camcorder zeichnet UHD/50p Videos in hoher 10Bit-Bildqualität auf SD-Speicherkarte auf. Er nutzt ferner einen neuen, hocheffizienten HEVC-Codec (LongGOP, 10-Bit, 4:2:0, MOV).

Variable 10Bit-Bildfrequenz (VFR) ohne Cropping
In UHD sind Aufnahmen mit variabler Bildfrequenz (VFR) zwischen 1fps und 50fps möglich. In FHD lassen sich Superzeitlupenaufnahmen mit maximal 100fps aufnehmen (Angaben bei 50Hz). Beide liefern hochwertige 10Bit-Vollformataufnahmen, selbst bei hohen Bildfrequenzen ohne Bildbereichsbeschnitt (Cropping).
- Unterstützung der Dateiformate MOV/AVCHD/P2 MXF
- Standbild (Standbildaufnahme)
- Zwei Speicherkartensteckplätze verbessern die Aufnahmezuverlässigkeit

ERWEITERTE NETZWERKVERBINDUNG FÜR LIVE
RTMP/RTSP-kompatibles HD Streaming
Der AG-CX350 eignet sich für Liveaufzeichnungen von Konzerten und Sportveranstaltungen sowie für Live-Streaming von aktuellen Nachrichtenereignissen. Es werden Facebook, YouTube und andere Streamingdienste unterstützt.

Einfache IP-Verbindung:
Der erste Camcorder auf dem Markt mit vorinstalliertem NDI | HX Modus*4 ermöglicht Videoübertragungen und Kamerasteuerung über IP-Verbindung, ohne externen Konverter. Die Kamera kann neben Panasonic PTZ Kamerasystemen mit NDI und dem AV-HLC100 Live Production Center in größere Systeme integriert werden.
- Wireless Control von einem Tablet oder Smartphone
- Parallele Ausgabe von SDI- und HDMI
- TC Synchro Multi-Camera-Aufnahmen wird unterstützt
- Anpassungsfunktionen für Aufnahmen in Sendequalität
- 24-Bit PCM-Unterstützung für hochauflösendes Audio

KOMPAKTES, LEICHTES UND BENUTZERFREUNDLICHES DESIGN
- Geringer Energieverbrauch, leistungsstarker Akku, Schnellladefunktion
- Gleichzeitige Darstellung von LCD mit hoher Helligkeit und hoher Auflösung und hochauflösendem OLED EVF
- Kompaktes, leichtes 1,9 kg-Gehäuse
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1900 g
Breite
180 mm
Tiefe
311 mm
Höhe
173 mm
Sucher
Suchertyp
Elektronisch
Sucherauflösung (ca.)
2360000 Pixel
Sucherbildschirmgröße
0.39 "
Sucher-Technologie
OLED
Bildsensor
Megapixel insgesamt
15.03 MP
Sensor-Typ
MOS
Belichtung
Gain-Bereich
-3 - 18 dB
Anschlüsse und Schnittstellen
HDMI
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Kopfhörerausgänge
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
SDI-Eingänge
1
SDI-Ausgänge
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Mikrofon-Eingang
Ja
XLR-Eingang
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
USB Anschluss
Ja
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Video
HD-Typ
4K Ultra HD
Maximale Video-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Video-Auflösung
720 x 480,720 x 576,1280 x 720,1920 x 1080,3840 x 2160 Pixel
Auflösung bei Capture Geschwindigkeit
3840x2160@60fps
Unterstützte Videoformate
AVCHD, MOV
AVCHD Progressiv
Ja
Unterstützte Video-Modi
480p, 720p, 1080p, 2160p
Maximale Auflösung (HDMI)
3840 x 2160 Pixel
Kamera
Camcorder Typ
Handkamerarekorder
Fernbedienung
Ja
Speichermedium
Aufzeichnungsmedien
Speicherkarte
Kompatible Speicherkarten
MicroP2, SD, SDHC, SDXC
Max. Speicherkartengröße
128 GB
Audio
Eingebautes Mikrofon
Ja
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 80 %
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
3.5 "
Eingebautes Display
Ja
Display
TFT-LCD
Display-Seitenverhältnis
3:2
Bildschirmauflösung (numerisch)
1620000 Pixel
Touchscreen
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Objektiv
Optischer Zoom
20 x
Digitaler Zoom
10 x
Bildstabilisator
Ja
Brennweitenbereich
8.8 - 176 mm
Brennweite (äquivalent 35 mm Kleinbild)
24.5 - 490 mm
Filtergröße
67 mm
Bildstabilisator Typ
Optical Image Stabilization (OIS)
Minimale Blendenzahl
4,5
Maximale Blendenzahl
2,8
Weitere Suchbegriffe: camcorder, Kamera, Digitalkamera, Digitalkameras, Webcam, Webcams, Filmkamera, Filmkameras, Videokameras
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.681,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.861,28*
€ 3.404,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.844,41*
€ 3.384,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.763,51*
€ 3.288,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.717,15*
€ 3.233,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.681,19*
€ 3.190,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.