| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE4-77266707 Herst.-Nr.: SP-7870032 EAN/GTIN: 4053199930968 |
|
|
| | |
| Teilen Sie Ihre Lieblings-Musik mit Freunden. Das SuperSoft 3,5 mm Klinkenkabel eignet sich hervorragend zum Anschluss von z.B. 2 Kopfhörern an den Audio-Ausgang eines MP3-Players oder iPods. Der Kabel-Mantel ist hochflexibel und vermeidet somit ungewollte Wicklungen des Kabels. Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 0.2 m | | Anschluss 1 | 3.5mm | | Anschluss 2 | 2 x 3.5mm | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Weiblich | | Produktfarbe | Schwarz | | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | | Kabelmaterial | Sauerstofffreies Kupfer | | AWG Kabelgröße | 30 | | Plug | Ja |
|
| | |
| | | |
| |