Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SpeaKa Professional SP-7870576 Audio-Kabel 0,21 m 2 x 3.5mm 3.5mm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SpeaKa Professional SP-7870576 Audio-Kabel 0,21 m 2 x 3.5mm 3.5mm Schwarz
SpeaKa Professional SP-7870576 Audio-Kabel 0,21 m 2 x 3.5mm 3.5mm Schwarz
SpeaKa Professional SP-7870576 Audio-Kabel 0,21 m 2 x 3.5mm 3.5mm Schwarz
SpeaKa Professional SP-7870576 Audio-Kabel 0,21 m 2 x 3.5mm 3.5mm Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-77266743
Hersteller:
     Speaka
Herst.-Nr.:
     SP-7870576
EAN/GTIN:
     4053199934324
Suchbegriffe:
Adapter Klinke
Klinke Adapter
Klinken Adapter
Klinke Y-Adapter
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Kabeldurchmesser
3 mm
Merkmale
Kabellänge
0.21 m
Anschluss 1
2 x 3.5mm
Anschluss 2
3.5mm
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
AWG Kabelgröße
30
Plug
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,89*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.