Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

eSTUFF GLB251311 3D-Druckmaterial Polyacticsäure (PLA) Magenta 1 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
eSTUFF GLB251311 3D-Druckmaterial Polyacticsäure (PLA) Magenta 1 kg
eSTUFF GLB251311 3D-Druckmaterial Polyacticsäure (PLA) Magenta 1 kg
Artikel-Nr.:
     CIDE4-77272221
Hersteller:
     eSTUFF
Herst.-Nr.:
     GLB251311
EAN/GTIN:
     5706998988959
Suchbegriffe:
3D Druck Materialien
3D Drucker Filament
3D Druckmaterialien
3D-Drucker Modellmaterial
Weitere Informationen:
Merkmale
Druckmaterial
Polyacticsäure (PLA)
Druckfarben
Magenta
Markenkompatibilität
Jede Marke
Druckgeschwindigkeit (metrisch)
60 mm/sek
Schlagzähigkeit
0.025 kJ/m²
Biegemodul
2300 MPa
Biegsamkeit
50 MPa
Bruchdehnung
50 %
Durchmessertoleranz
0.05 mm
Zugfestigkeit
500 kPa
Drucktemperatur-Richtlinie
200 °C
Glasübergangstemperatur
125 °C
Nicht toxisch
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
212 mm
Verpackungstiefe
211 mm
Verpackungshöhe
78 mm
Paketgewicht
1316 g
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1000 g
Dicke
2.85 mm
Durchmesser
2.85 mm
Drahtlänge
12800 mm
Weitere Suchbegriffe: Filament, 3d druck materialien
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,30*
€ 21,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,97*
€ 21,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,60*
€ 20,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,71*
€ 19,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,07*
€ 19,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.