Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BESSEY DBKPH-EU Teppichmesser Schwarz, Rot Feststehendes Messer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BESSEY DBKPH-EU Teppichmesser Schwarz, Rot Feststehendes Messer
BESSEY DBKPH-EU Teppichmesser Schwarz, Rot Feststehendes Messer
BESSEY DBKPH-EU Teppichmesser Schwarz, Rot Feststehendes Messer
BESSEY DBKPH-EU Teppichmesser Schwarz, Rot Feststehendes Messer
Artikel-Nr.:
     5417B-330816
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     DBKPH-EU
EAN/GTIN:
     4010220030509
Suchbegriffe:
Abisolier-Messer
Abisoliermesser
Elektrikermesser
Kabelmesser
Weitere Informationen:
Technische Details
Bauart
Feststehendes Messer
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Materiallgriff
Kunststoff
Klingenfarbe
Edelstahl
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
160 mm
Klingenlänge
28 mm
Gewicht
180 g
Verpackungsdaten
Anzahl der Klingen
1
Angebote (45)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
12
pro Stück
€ 4,90*
ab € 12,24*
€ 14,08*
3 Tage
307
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 11,80*
€ 14,55*
7 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 11,84*
€ 14,89*
4 Tage
457
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 12,22*
€ 15,18*
7 Tage
315
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 12,65*
€ 15,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 168,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
DBKPH-SET
ab € 17,57*
Ähnlich
BESSEY Tool
DBST
ab € 15,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.