Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cullmann Alpha 1000 mobile Stativ Smartphone/Tablet 3 Bein(e) Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cullmann Alpha 1000 mobile Stativ Smartphone/Tablet 3 Bein(e) Schwarz, Silber
Cullmann Alpha 1000 mobile Stativ Smartphone/Tablet 3 Bein(e) Schwarz, Silber
Cullmann Alpha 1000 mobile Stativ Smartphone/Tablet 3 Bein(e) Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE4-77292974
Hersteller:
     Cullmann
Herst.-Nr.:
     52102
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage
Einsteiger-Stativ mit Schiebesäule, 3-Weg-Kopf und Kameraschnellkupplungs-System. Exzellentes Preis-/Leistungsverhältnis inklusive Stativ-Etui. Jetzt mit universellem Smartphone-Halter. Das Universalstativ ALPHA 1000 überzeugt durch eloxiertes Aluminiumrohr für Stativbeine und Mittelsäule, durch eine zuverlässige Stativbeinklemmung und durch einen kompakten 3-Weg-Panoramakopf mit Schnellkupplungssystem. Für den sicheren Transport des ALPHA 1000 gehört ein gepolstertes Stativetui zum Lieferumfang.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe (max)
1060 mm
Höhe (min)
350 mm
Kopfhöhe
370 mm
Gewicht
480 g
Länge, zugeklappt
900 mm
Merkmale
Zweck
Smartphone/Tablet
Höchstgewichtskapazität
1 kg
Anzahl der Beine
3 Bein(e)
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Beinverriegelung Typ
Klemmschloss
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,41*
€ 25,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,40*
€ 25,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,92*
€ 23,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,82*
€ 22,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,35*
€ 21,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,89*
€ 17,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.