Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

schleich Dinosaurs 15022 Kinderspielzeugfigur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
schleich Dinosaurs 15022 Kinderspielzeugfigur
schleich Dinosaurs 15022 Kinderspielzeugfigur
Artikel-Nr.:
     CIDE4-77330517
Hersteller:
     Schleich
Herst.-Nr.:
     15022
EAN/GTIN:
     4059433029979
Suchbegriffe:
Actionfigur
Figuren zum Spielen und Sammeln
Sammlerfigur
Spielfigur
Weitere Informationen:
Sonstiges
Hersteller
Schleich
Lieferanteneigenschaften
Zielgruppe
4
Verfügbarkeitanfang
01-01-2020
Endverfügbarkeit
31-12-2021
Typ Gewerbeeinheit
Verbrauchereinheit einzeln
(cdm) Rückgewonnener neuer Tropfen
Neu
(cdm) Publikumsgruppen
Kinder
Verpackungssprachen (ISO 639-Format)
Französisch, Englisch
Handbuchsprachen (ISO 639-Format)
Französisch, Englisch
Importland (ISO 3166-1)
Deutschland
Zolltarifnummer (TARIC)
95030049
(cdm) Sprache der Sicherheitsrichtlinie (2009/48/CE)
Englisch
(cdm) Datum der Vorbestellung
43811
(cdm) Bestellmenge mehrfach
1
Lieferumfang
Anzahl Teile
1 Stück(e)
Logistikdaten
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Breite des Versandkartons
93 mm
Höhe des Versandkartons
103 mm
Volumen Hauptkarton
2346855 cm³
Mindestbestellmenge Hauptgehäuse (außen)
1 Stück(e)
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
14059433007882
Palettentyp
800 x 1200 mm
Lagenanzahl pro Palette
8 Stück(e)
Palette GTIN (EAN/UPC)
64059433007993
Gewicht und Abmessungen
Breite
238 mm
Tiefe
90 mm
Höhe
102 mm
Gewicht
132.45 g
Sicherheitswarnung
EU TSD Warnung
Keine Warnung zutreffend
Sicherheitswarnung
Achtung! Verschluckbare Kleinteile. Erstickungsgefahr.
Merkmale
Produkttyp
Spielfigur
Produktfarbe
Mehrfarbig
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
4 Jahr(e)
Material
Kunststoff
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
12 Jahr(e)
Genre
Tiere
Tiertyp
Dinosaurier
Ursprungsland
China
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
238 mm
Verpackungstiefe
90 mm
Verpackungshöhe
102 mm
Paketgewicht
134.44 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.